ABB - KTC3-9000 Textkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA616903R9000
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 0.02 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500548851
Sonepar Artikelnummer
121291598
Hersteller Artikelnummer
1SFA616903R9000
Hersteller Typ
KTC3-9000
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA616903R9000
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
0.02 mm
Breite:
17 mm
Beschriftet:
Ja
Höhe:
17 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


