ABB - Kunststoff Tür weiß 12 PLE Mistral41W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SPE007717F9902
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 320 mm
Höhe - 132 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712507130228
Sonepar Artikelnummer
120456594
Hersteller Artikelnummer
1SPE007717F9902
Hersteller Typ
41Z35
Hersteller Artikel Nr.:
1SPE007717F9902
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
320 mm
Höhe:
132 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP41
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
256 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.124 kg


