Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Kupferschiene ZX350 4m ZX 350

ABB
kopierenkopieren
ABB - Kupferschiene ZX350 4m ZX 350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX061350R9999

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 4000 mm

  • Breite - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617613503

Sonepar Artikelnummer

121307661

Hersteller Artikelnummer

2CPX061350R9999

Hersteller Typ

ZX 350

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX061350R9999

Bemessungsstrom In:

250 A

Ausführung:

flach

Länge:

4000 mm

Breite:

5 mm

Höhe:

12 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

2.136 kg

Sammelschienen als Meterware unbearbeitet und blank, E-Cu nach DIN 43673-1, Abmessungen: 12 x 5 mm, mit einer Länge von 4000 mm, für einen Bemessungsstrom von 250 A, 1-polig, Verpackungseinheit 1 Stück