Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Kupferschiene ZX400 1m ZX 400

ABB
kopierenkopieren
ABB - Kupferschiene ZX400 1m ZX 400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX061400R9999

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617614005

Sonepar Artikelnummer

121307662

Hersteller Artikelnummer

2CPX061400R9999

Hersteller Typ

ZX 400

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX061400R9999

Bemessungsstrom In:

250 A

Ausführung:

flach

Länge:

1000 mm

Breite:

5 mm

Höhe:

12 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

0.534 kg

Sammelschienen als Meterware unbearbeitet und blank, Abmessungen: 12 x 5 mm, mit einer Länge von 1000 mm, für einen Bemessungsstrom von 250 A, 1-polig, Verpackungseinheit 1 Stück