ABB - L.SEG.4B EMPTY FRONT.H2T8/1 PPVS5009A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005866M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 320 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 870 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646993946
Sonepar Artikelnummer
121266538
Hersteller Artikelnummer
1STQ005866M0000
Hersteller Typ
PPVS5009A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005866M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
320 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
870 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.606 kg


