ABB - Lampenblock BA9s max. 380V/2W für Halter P9ACFS3 / P9ACFS5 Modular Metall Reihe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA187020R1080
Fassung - ohne
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500522936
Sonepar Artikelnummer
121293033
Hersteller Artikelnummer
1SFA187020R1080
Hersteller Typ
P9PDNV0
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA187020R1080
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.010 kg


