ABB - Lastabwurfrelais 6,7..39A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDE160010R0901
Breite in Teilungseinheiten - 1
Max. Abfallverzögerung - 20 ms
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779209502
Sonepar Artikelnummer
121300928
Hersteller Artikelnummer
2CDE160010R0901
Hersteller Typ
E452-5,7A
Hersteller Artikel Nr.:
2CDE160010R0901
Breite in Teilungseinheiten:
1
Max. Abfallverzögerung:
20 ms
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.089 kg


