ABB - Lastabwurfrelais mit beleuchtetem Display und LED Schwellwert einstellbar0,8-7kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM229901R1311
Breite in Teilungseinheiten - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542299011
Sonepar Artikelnummer
121301016
Hersteller Artikelnummer
2CSM229901R1311
Hersteller Typ
LCR LASTABWURFRELAIS
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM229901R1311
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Einbautiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.135 kg


