ABB - Lastleist. ZHBM+EFM NH-3 3P ZE583M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042967R9999
Ausführung - Sicherungslasttrenner
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Polzahl - 3
Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617429678
Sonepar Artikelnummer
121304455
Hersteller Artikelnummer
2CPX042967R9999
Hersteller Typ
ZE583M
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042967R9999
Ausführung:
Sicherungslasttrenner
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH3
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Ausgelöstmeldung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
6.157 kg


