Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Lasttrennschalter 1P 32 A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Lasttrennschalter 1P 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDD271111R0032

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - Nein

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779904322

Sonepar Artikelnummer

121300965

Hersteller Artikelnummer

2CDD271111R0032

Hersteller Typ

SHD201/32

Hersteller Artikel Nr.:

2CDD271111R0032

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

32 A

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsabschaltvermögen:

25 kA

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.075 kg

Mit dem SHD 200 wird das bewährte System pro M compact um eine neue Reihe von Lasttrennschaltern erweitert. Die neue Baureihe ist in einer 1- bis 4-poligen Ausführung mit Bemessungsströmen von 16 bis 63 A verfügbar und hat Trennereigenschaften nach DIN EN 60947-3. Die Betriebsspannung von 240/415 V AC sowie eine bedingte Kurzschlussfestigkeit von 10 kA sichern ein breites Einsatzspektrum.