Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Lasttrennschalter 2-polig 400 A, mit direkt mont. Griff

ABB
kopierenkopieren
ABB - Lasttrennschalter 2-polig 400 A, mit direkt mont. Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022783R1730

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 2

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019254722

Sonepar Artikelnummer

120756561

Hersteller Artikelnummer

1SCA022783R1730

Hersteller Typ

OT400E02K

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022783R1730

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

2

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsbetriebsspannung:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

400 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

400 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

15 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

230 kW

Schaltleistung bei 400 V:

230 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Verriegelbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

147 mm

Höhe:

185 mm

Tiefe:

128 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

2.200 kg

2-poliger, frontbetätigter, Lasttrennschalter mit schwarzem Direktmontage-Griff, einschließlich Anschlussbolzen-Kit