Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Lasttrennschalter 2-polig 400 A, mit Griff und Welle

ABB
kopierenkopieren
ABB - Lasttrennschalter 2-polig 400 A, mit Griff und Welle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022741R7210

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 2

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019240336

Sonepar Artikelnummer

120756528

Hersteller Artikelnummer

1SCA022741R7210

Hersteller Typ

OT400E02P

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022741R7210

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

2

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsbetriebsspannung:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

400 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

220 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

15 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

230 kW

Schaltleistung bei 400 V:

230 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Verriegelbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

147 mm

Höhe:

185 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

2.300 kg

Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 690 V AC. Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz. Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Die OT-Lasttrennschalter können als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. ABB bietet ihnen für diese Serie ebenfalls ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe und Klemmenabdeckungen. Somit können OT-Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.