Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Lasttrennschalter 3-polig 400 A, ohne Griff und Welle UL/CSA

ABB
kopierenkopieren
ABB - Lasttrennschalter 3-polig 400 A, ohne Griff und Welle UL/CSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022748R1490

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019242835

Sonepar Artikelnummer

120756532

Hersteller Artikelnummer

1SCA022748R1490

Hersteller Typ

OT400U30

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022748R1490

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsbetriebsspannung:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

400 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

15 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

220 kW

Schaltleistung bei 400 V:

220 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Verriegelbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

221 mm

Höhe:

220 mm

Tiefe:

105 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.000 kg

Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 690 V AC. Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz. Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Die OT-Lasttrennschalter können als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. ABB bietet ihnen für diese Serie ebenfalls ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe und Klemmenabdeckungen. Somit können OT-Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.