Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Lasttrennschalter 4-polig 200 A, ohne Griff und Welle UL/CSA

ABB
kopierenkopieren
ABB - Lasttrennschalter 4-polig 200 A, ohne Griff und Welle UL/CSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022723R0490

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019232669

Sonepar Artikelnummer

120756523

Hersteller Artikelnummer

1SCA022723R0490

Hersteller Typ

OT200U04

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022723R0490

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsbetriebsspannung:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

250 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

8 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

110 kW

Schaltleistung bei 400 V:

110 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Verriegelbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

212.5 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

82.5 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.900 kg

Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 1000 V AC. Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz. Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Darüber hinaus können die OT Schalter als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. Selbstverständlich verfügt die OT Serie auch über IEC und UL Zulassungen, die diese Serie noch attraktiver machen. Zudem bietet ABB Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit können die OT Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.