ABB - Lasttrennschalter 6-polig, ohne Griff und Welle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA103720R1001
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019380964
Sonepar Artikelnummer
120756659
Hersteller Artikelnummer
1SCA103720R1001
Hersteller Typ
OT250E33
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA103720R1001
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
140 kW
Schaltleistung bei 400 V:
140 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Verriegelbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
255.5 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
82.5 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.100 kg


