ABB - Lasttrennschalter E1.3 mit In=630A 3p 42kA ohne Schutzauslöser 3polig,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA125886R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221264389
Sonepar Artikelnummer
121407632
Hersteller Artikelnummer
1SDA125886R1
Hersteller Typ
E1.3B/MS 630 3p F F
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA125886R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
630 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
630 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
42 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
210 mm
Höhe:
296 mm
Tiefe:
183 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
14.000 kg


