Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Lasttrennschalter f. Sich. 3-polig 200A m. Griff u. Welle

ABB
kopierenkopieren
ABB - Lasttrennschalter f. Sich. 3-polig 200A m. Griff u. Welle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022758R8020

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019247175

Sonepar Artikelnummer

120756546

Hersteller Artikelnummer

1SCA022758R8020

Hersteller Typ

OS200J12P

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022758R8020

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

200 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

8 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

2.800 kg

OS200GJ12P Lasttrennschalter f. Sich. 3-polig 200A m. Griff u. Welle