ABB - Lasttrennschalter f Sich 3P 125A m.Griff u.WelleAnschluss links und rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA129778R1001
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000
Polzahl - 3
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019593654
Sonepar Artikelnummer
120455618
Hersteller Artikelnummer
1SCA129778R1001
Hersteller Typ
OS125GD21LR-MNS
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA129778R1001
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
110 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
5 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.100 kg


