Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Lasttrennschalter f Sich 4-polig 160 A, ohne Griff und Welle

ABB
kopierenkopieren
ABB - Lasttrennschalter f Sich 4-polig 160 A, ohne Griff und Welle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA129414R1001

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019590691

Sonepar Artikelnummer

120756962

Hersteller Artikelnummer

1SCA129414R1001

Hersteller Typ

OS160GD22LR-MNS

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA129414R1001

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

132 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

5 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

Ja

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

2.600 kg

Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OS Serie von ABB bieten einen optimalen Schutz für die anspruchsvollsten Anwendungen. Die OS Serie schaltet Stromstärken von 20 A bis 1250 A und das bei Spannungen bis zu 690 V AC. Alle OS Schalter verfügen über eine integrierte Sicherungskammer, in die Sicherungen unterschiedlicher Bauformen eingesetzt werden können. Hierzu bietet ABB unterschiedliche Versionen für verschiedene Sicherungsstandards an. Dank modularem Aufbau können der Mechanismus und die Pole entsprechend den Einbauanforderungen positioniert werden. Dadurch wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Zusätzlich verfügt die Serie über IEC und UL Zulassungen. ABB bietet Ihnen für diese Schalter eine große Auswahl an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Die OS Schalter sind eine ideale Lösung für den Motorschutz und können neben Transformatoren auch in zahlreichen anderen Industrieanwendungen eingesetzt werden.