ABB - Lasttrennschalter für Sich 3-polig 250 A, Zu- und Abgang links und rechts LR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA102406R1001
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0
Polzahl - 3
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019371498
Sonepar Artikelnummer
120452884
Hersteller Artikelnummer
1SCA102406R1001
Hersteller Typ
OS250D12LR-114
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA102406R1001
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH0
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
240 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
5.300 kg


