ABB - Lasttrennschalter für Sicherungen 4-polig 63 A, ohne Griff und Welle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA124599R1001
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000
Polzahl - 4
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019550091
Sonepar Artikelnummer
120756892
Hersteller Artikelnummer
1SCA124599R1001
Hersteller Typ
OS63GDSL40N1MNS
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA124599R1001
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Position des Betätigungselements:
rechts
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.180 kg


