Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Lasttrennschalter IS404 - 4P - 63 A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Lasttrennschalter IS404 - 4P - 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCF544160E0630

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270104390

Sonepar Artikelnummer

120754350

Hersteller Artikelnummer

2CCF544160E0630

Hersteller Typ

IS404 63

Hersteller Artikel Nr.:

2CCF544160E0630

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

4

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

0 V

Bemessungsbetriebsspannung:

230 .. 400 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

63 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1.5 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Ja

Verriegelbar:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

72 mm

Höhe:

91 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.380 kg

Mit dem Lasttrennschalter SMISSLINE IS404 können Einzelverbraucher, Verbrauchergruppen oder ganze Anlagenteile vom Netz getrennt oder zugeschaltet werden Bei Verwendung im Stecksockel-System Smissline TP kann der Lasttrennschalter bis 63 A anstelle des Einspeiseblocks vorgesehen werden. Der IS404 hat Trennereigenschaften nach DIN EN 60947-3 und eine Zylinder-Hubklemme mit 2 Klemmstellen und Hintersteckschutz.