ABB - LAT.FDIU XLH50-185 VC INT PTVS2480A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004945M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 368 mm
Höhe - 39 mm
Tiefe - 1041 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963550
Sonepar Artikelnummer
121264998
Hersteller Artikelnummer
1STQ004945M0000
Hersteller Typ
PTVS2480A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004945M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
368 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
1041 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.428 kg


