ABB - LAT.VER.SEG.XLH50-185 VC INT PTVS2481

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003341C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 368 mm
Höhe - 39 mm
Tiefe - 1041 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8050669004101
Sonepar Artikelnummer
121262052
Hersteller Artikelnummer
1STQ003341C0000
Hersteller Typ
PTVS2481
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003341C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
368 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
1041 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
ABB Laterales Trennsegment PTVS2481, XLH 50–185 VC intern. Vertikales laterales Trennsegment für das ABB-XLH-50 bis XLH-185-System, interne Feldtrennung für modularen XLH-Schaltschrankaufbau.


