ABB - LAT.VER.SEG.XLH50-185 VC INT PTVS2481A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006318M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 368 mm
Höhe - 39 mm
Tiefe - 1041 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8050669004118
Sonepar Artikelnummer
121262051
Hersteller Artikelnummer
1STQ006318M0000
Hersteller Typ
PTVS2481A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ006318M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
368 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
1041 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.414 kg
ABB Laterales Trennsegment PTVS2481A, XLH 50–185 VC intern. A-Variante, vertikales laterales Trennsegment für das ABB-XLH-50 bis XLH-185-Horizontal-Schranksystem, trennt nebeneinander liegende Schrankfelder intern und ermöglicht die modulare Feldstruktur in XLH-Schaltschrankzeilen.


