Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - LBOD 1000 Kuppelschalter 1000A

ABB
kopierenkopieren
ABB - LBOD 1000 Kuppelschalter 1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGX063050253

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 950 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980052455

Sonepar Artikelnummer

121299210

Hersteller Artikelnummer

2CGX063050253

Hersteller Typ

LBOD 1000

Hersteller Artikel Nr.:

2CGX063050253

Bemessungsdauerstrom Iu:

950 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

950 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

50 kA

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP2X

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

358 mm

Höhe:

364 mm

Tiefe:

244 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

16.600 kg

LBOD 1000 Kuppelschalter 1000A, ABB