ABB - LED Leuchtdrucktaster grün Compact 1 Schließer flach tastend LED 24V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619100R1112
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500550717
Sonepar Artikelnummer
121291890
Hersteller Artikelnummer
1SFA619100R1112
Hersteller Typ
CP1-11G-10
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619100R1112
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Transparent:
Ja
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Tastend:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.025 kg


