ABB - LED SchaltschrankleuchteTZ650

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010972R9999
Bemessungsspannung - 24 .. 240 V
Lampenleistung - 6 W
Mit Steckdose - Nein
Länge - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617109723
Sonepar Artikelnummer
121303986
Hersteller Artikelnummer
2CPX010972R9999
Hersteller Typ
TZ650
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010972R9999
Bemessungsspannung:
24 .. 240 V
Lampenleistung:
6 W
Mit Steckdose:
Nein
Länge:
350 mm
Mit Lichtsensor:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
magnetisch
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.200 kg


