Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Leerblende 100mm B50mm ZX964

ABB
kopierenkopieren
ABB - Leerblende 100mm B50mm ZX964

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042238R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 409 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617422389

Sonepar Artikelnummer

121304379

Hersteller Artikelnummer

2CPX042238R9999

Hersteller Typ

ZX964

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX042238R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

50 mm

Höhe:

409 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.081 kg

Leerblende für Lasttrennleiste NH00-100,Sammelschienensystem 100 mm, Breite 50 mm