Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Leerblende 185mm EFM B100mm ZX963

ABB
kopierenkopieren
ABB - Leerblende 185mm EFM B100mm ZX963

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042194R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 773 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617421948

Sonepar Artikelnummer

121304446

Hersteller Artikelnummer

2CPX042194R9999

Hersteller Typ

ZX963

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX042194R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

100 mm

Höhe:

773 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.244 kg

Leerblende für Lasttrennleiste mit EFM NH1-NH3, Sammelschienensystem 185 mm, Breite 100 mm