Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Leergehäuse Ausgleich auf 18mm Ausgleich auf 18mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Leergehäuse Ausgleich auf 18mm Ausgleich auf 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCS500900R0161

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 100 mm

  • Mit transparentem Deckel - Nein

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270100965

Sonepar Artikelnummer

120754955

Hersteller Artikelnummer

2CCS500900R0161

Hersteller Typ

ZLS931

Hersteller Artikel Nr.:

2CCS500900R0161

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

100 mm

Mit transparentem Deckel:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Höhe:

125 mm

Tiefe:

9 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.036 kg

SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung – ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spannungen bis 690V AC und 1.000V DC genutzt werden und ist mit 6er und 8er Modulen beliebig erweiterbar.