ABB - Leistungsschalter E1.3 mit In=250A 4p 66kA und Schutzauslöser Ekip Aware LSI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA124980R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 66 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 .. 250 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221255325
Sonepar Artikelnummer
121407379
Hersteller Artikelnummer
1SDA124980R1
Hersteller Typ
E1.3N 250 Ekip Aware LSI 4p F F
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA124980R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
66 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 .. 250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
150 .. 2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375 .. 3750 A
Verlustleistung:
31 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
16.000 kg


