ABB - Leistungsschalter E1.3 mit In=630A 4p 42kA und Schutzauslöser Ekip Aware LI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA124984R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 42 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 252 .. 630 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221255363
Sonepar Artikelnummer
121407484
Hersteller Artikelnummer
1SDA124984R1
Hersteller Typ
E1.3B 630 Ekip Aware LI 4p F F
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA124984R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
42 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
252 .. 630 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
945 .. 9450 A
Verlustleistung:
31 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
16.000 kg


