Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Leistungsschalter E2.3 mit In=1250A 3p 85kA und Schutzauslöser Ekip Aware LI

ABB
kopierenkopieren
ABB - Leistungsschalter E2.3 mit In=1250A 3p 85kA und Schutzauslöser Ekip Aware LI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA124822R1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 500 .. 1250 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8056221253741

Sonepar Artikelnummer

121408065

Hersteller Artikelnummer

1SDA124822R1

Hersteller Typ

E2.3S 1250 Ekip Aware LI 3p FHR

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA124822R1

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

85 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

500 .. 1250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1875 .. 18750 A

Verlustleistung:

83 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Mit Ausgelöstmelder:

Ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

hinten

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

41.000 kg

Offener Leistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Offener Lasttrennschalter gemäß EN 60947-3 ( DIN VDE 0660, Teil 107). Der ABB SACE Emax 3 ist die höchste Entwicklungsstufe der offenen Leistungsschalter. Die Technologie baut auf der vertrauten Emax-Familie von ABB auf und bietet erweiterte Anpassbarkeit, Sicherheit sowie Funktionen für Ausfallsicherheit. Der Schalter erfüllt die Anforderungen moderner Systeme durch eine innovative Technologie, die sich mit der Infrastruktur weiterentwickelt und sowohl Menschen als auch Anlagen schützt. Der Ekip Aware Schutzauslöser bietet mit einer adaptiven Anpassbarkeit die Grundlage für künftige Anforderungen. Die Leistungsanschlüsse sind horizontal oder vertikal orientierbar. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sind für die Festeinbau- und ausfahrbaren Versionen lieferbar. Alle Emax 3 Leistungsschalter können mit vielseitigen Zubehör-Modulen ausgestattet werden.