ABB - Leistungsschalter E2.3 mit In=1600A 4p 85kA und Schutzauslöser Ekip Aware LI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA125703R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 640 .. 1600 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221262552
Sonepar Artikelnummer
121407489
Hersteller Artikelnummer
1SDA125703R1
Hersteller Typ
E2.3S 1600 Ekip Aware LI 4p WMP
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA125703R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
640 .. 1600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400 .. 24000 A
Verlustleistung:
288 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
55.000 kg


