ABB - Leistungsschalter E2.3 mit In=2000A 4p 42kA und Schutzauslöser Ekip Aware LSI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA125714R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 42 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 800 .. 2000 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221262668
Sonepar Artikelnummer
121407494
Hersteller Artikelnummer
1SDA125714R1
Hersteller Typ
E2.3B 2000 Ekip Aware LSI 4p WMP
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA125714R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
2000 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
42 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
800 .. 2000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Polzahl:
4
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200 .. 20000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000 .. 30000 A
Verlustleistung:
450 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
55.000 kg


