ABB - Leistungsschalter E6.3 mit In=6300A 3p 150kA und Schutzauslöser Ekip Aware LSI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA124978R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 6300 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2520 .. 6300 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221255301
Sonepar Artikelnummer
121407377
Hersteller Artikelnummer
1SDA124978R1
Hersteller Typ
E6.3X 6300 Ekip Aware LSI 3p FHR
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA124978R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
6300 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2520 .. 6300 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
3780 .. 63000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
9450 .. 94500 A
Verlustleistung:
767 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
109.000 kg


