ABB - Leistungsschalter-Kassette E2.3 mit In=2500A 4p 4polig, Unterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126213R1
Bemessungsstrom In - 2500 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221277129
Sonepar Artikelnummer
121408362
Hersteller Artikelnummer
1SDA126213R1
Hersteller Typ
E2.3 W FP Iu=2500 4p HR HR
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA126213R1
Bemessungsstrom In:
2500 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
44.000 kg


