ABB - Leistungsschalter-Kassette E4.3 mit In=3200A 3p 3polig, Unterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126214R1
Bemessungsstrom In - 3200 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221277136
Sonepar Artikelnummer
121408363
Hersteller Artikelnummer
1SDA126214R1
Hersteller Typ
E4.3 W FP Iu=3200 3p HR HR
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA126214R1
Bemessungsstrom In:
3200 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
50.000 kg


