ABB - Leistungsschalter-Kassette E6.3 mit In=5000A 3p 150kA 3polig, Unterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126221R1
Bemessungsstrom In - 5000 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221277204
Sonepar Artikelnummer
121408370
Hersteller Artikelnummer
1SDA126221R1
Hersteller Typ
E6.3V W FP Iu=5000 or V version 3p HR HR
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA126221R1
Bemessungsstrom In:
5000 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
87.000 kg


