Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Leistungsschalter-Kassette E6.3 mit In=5000A 4p 100kA 4polig, Unterteil

ABB
kopierenkopieren
ABB - Leistungsschalter-Kassette E6.3 mit In=5000A 4p 100kA 4polig, Unterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126219R1

  • Bemessungsstrom In - 5000 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein

  • Ausführung als Einbaugerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8056221277181

Sonepar Artikelnummer

121408368

Hersteller Artikelnummer

1SDA126219R1

Hersteller Typ

E6.3H W FP Iu=5000 or H version 4p HR HR

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA126219R1

Bemessungsstrom In:

5000 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

Nein

Ausführung als Einbaugerät:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

100.000 kg

Offener Leistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Offener Lasttrennschalter gemäß EN 60947-3 ( DIN VDE 0660, Teil 107). Der ABB SACE Emax 3 ist die höchste Entwicklungsstufe der offenen Leistungsschalter. Die Technologie baut auf der vertrauten Emax-Familie von ABB auf und bietet erweiterte Anpassbarkeit, Sicherheit sowie Funktionen für Ausfallsicherheit. Der Schalter erfüllt die Anforderungen moderner Systeme durch eine innovative Technologie, die sich mit der Infrastruktur weiterentwickelt und sowohl Menschen als auch Anlagen schützt. Der Ekip Aware Schutzauslöser bietet mit einer adaptiven Anpassbarkeit die Grundlage für künftige Anforderungen. Die Leistungsanschlüsse sind horizontal oder vertikal orientierbar. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sind für die Festeinbau- und ausfahrbaren Versionen lieferbar. Alle Emax 3 Leistungsschalter können mit vielseitigen Zubehör-Modulen ausgestattet werden.