ABB - Leistungsschalter-Kassette E6.3 mit In=6300A 4p 150kA 4polig, Unterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126225R1
Bemessungsstrom In - 6300 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221277242
Sonepar Artikelnummer
121408374
Hersteller Artikelnummer
1SDA126225R1
Hersteller Typ
E6.3X W FP Iu=6300 or X version 4p HR HR
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA126225R1
Bemessungsstrom In:
6300 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
100.000 kg


