Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Leitung 950mm 1xBuchsenstecker ZLSM95

ABB
kopierenkopieren
ABB - Leitung 950mm 1xBuchsenstecker ZLSM95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054401R9999

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Polzahl - 2

  • Länge - 950 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617544012

Sonepar Artikelnummer

121304879

Hersteller Artikelnummer

2CPX054401R9999

Hersteller Typ

ZLSM95

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX054401R9999

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Polzahl:

2

Länge:

950 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.076 kg

Leitungssatz zur Spannungsversorgung eines iMSys.Im Lieferumfang enthalten:1x Leitungssatz 2-polig, einseitig mit Buchsenstecker, 950mm, 1,5qmm, Spg.Versorgung für RfZ und APZ.