ABB - Leitungshalter Compact CA ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052556R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaption für Verdrahtungssysteme
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 18.2 mm
Höhe - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617525561
Sonepar Artikelnummer
121304850
Hersteller Artikelnummer
2CPX052556R9999
Hersteller Typ
CZ9P16
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052556R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaption für Verdrahtungssysteme
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
18.2 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
94 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.165 kg


