Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Leitungsschutzschalter 1-polig Charakteristik C Bemessungsstrom 10A 10kA

ABB
kopierenkopieren
ABB - Leitungsschutzschalter 1-polig Charakteristik C Bemessungsstrom 10A 10kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDS271001R0104

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779549981

Sonepar Artikelnummer

120237296

Hersteller Artikelnummer

2CDS271001R0104

Hersteller Typ

S201M-C10

Hersteller Artikel Nr.:

2CDS271001R0104

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Verlustleistung:

2.1 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.112 kg

Sicherungsautomaten der Baureihe S200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.