ABB - Leitungsschutzschalter 2-polig Charakteristik C Bemessungsstrom 2A 6kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDS252001R0024
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779523387
Sonepar Artikelnummer
120236879
Hersteller Artikelnummer
2CDS252001R0024
Hersteller Typ
S202-C2
Hersteller Artikel Nr.:
2CDS252001R0024
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Verlustleistung:
3.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.224 kg


