Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Leitungsschutzschalter - S400 - 1P - 25 A - C

ABB
kopierenkopieren
ABB - Leitungsschutzschalter - S400 - 1P - 25 A - C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCG000553R0001

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271509200

Sonepar Artikelnummer

121302907

Hersteller Artikelnummer

2CCG000553R0001

Hersteller Typ

S401P-C25

Hersteller Artikel Nr.:

2CCG000553R0001

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

25 A

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

91 mm

Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

30 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

30 kA

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Verlustleistung:

2.3 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.115 kg

SMISSLINE TP S400P sind Leitungsschutzschalter. Sie verfügen über zwei verschiedene Auslösemechanismen: den verzögerten thermischen Auslösemechanismus zum Überlastschutz und den elektromechanischen Auslösemechanismus zum Kurzschlussschutz. Sie sind in verschiedenen Charakteristiken (B, C, K), Konfigurationen (1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N), Schaltvermögen (bis zu 40 kA bei 240/415 V AC) und Nennströmen (bis zu 63A) erhältlich. Die MCBs der Produktreihe S400P entsprechen IEC/EN 60947-2. Die steckbare Lösung ist nur für das SMISSLINE TP System vorgesehen und ermöglicht den Einsatz in kommerziellen, industriellen und kritischen Stromanwendungen.