Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Leuchtmelder 16 A 115-230 V AC 2x LED rot/grün Modulbreite: 0.5 TE

ABB
kopierenkopieren
ABB - Leuchtmelder 16 A 115-230 V AC 2x LED rot/grün Modulbreite: 0.5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCA703910R0001

  • Farbe der Kalotte - grün

  • Leuchtmittel - LED

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271413330

Sonepar Artikelnummer

120418524

Hersteller Artikelnummer

2CCA703910R0001

Hersteller Typ

E219-2CD Leuchtmelder 2LED, gr/rt

Hersteller Artikel Nr.:

2CCA703910R0001

Farbe der Kalotte:

grün

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.8 W

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.045 kg

Diese Leuchtmelder eignen sich optimal für das Visualisieren von Ein- und Ausschaltzuständen. Einsatz-Möglichkeiten finden diese Geräte in privaten elektrischen Anlagen, gewerblichen Bauten, sowie in industriellen Schaltanlagen. Diese Anwendung ist auf kleinstem Raum im Wohnungs- oder Steuerungsverteiler realisierbar. Es sind drei verschiedene Spannungsbereiche (12-48 VAC/DC, 115-250 VAC oder 415/250 VAC) lieferbar. Die Baubreite ist 0,5 Moduleinheiten.