Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Leuchtmelder 16 A 220 V 1x LED rot Modulbreite: 0.5 TE

ABB
kopierenkopieren
ABB - Leuchtmelder 16 A 220 V 1x LED rot Modulbreite: 0.5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCA703406R0001

  • Farbe der Kalotte - rot

  • Leuchtmittel - LED

  • Bemessungsspannung - 220 V

  • Spannungsart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270939343

Sonepar Artikelnummer

121301620

Hersteller Artikelnummer

2CCA703406R0001

Hersteller Typ

E219-C220

Hersteller Artikel Nr.:

2CCA703406R0001

Farbe der Kalotte:

rot

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsspannung:

220 V

Spannungsart:

DC

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Max. Lampenleistung:

1 W

Einbautiefe:

59 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.043 kg

Die Leuchtmelder sind mit 9 mm Breite (= halbe Modulbreite) erhältlich und können zur Anzeige von Betriebszuständen verwendet werden, zum Beispiel Signalverlust einer Phase. Die Reihe bietet drei verschiedene Spannungsbereiche (12-48 V AC/DC, 115-250 V AC und 60-220 V DC) sowie fünf verschiedene LED-Farben.