ABB - Leuchtmelder 16 A 415 / 230 V AC 3x LED rot/gelb/grün Modulbreite: 0.5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA703902R0001
Farbe der Kalotte - rot
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 415 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271413323
Sonepar Artikelnummer
120389930
Hersteller Artikelnummer
2CCA703902R0001
Hersteller Typ
E219-3CDE
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA703902R0001
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
415 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
1.2 W
Einbautiefe:
59 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.047 kg


